Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3302-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:11832265
  • Hersteller:063963671-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,87 €/ Stückexkl. MwSt

47,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
17 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Gewicht
0.122 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

44,86 €/ Stückexkl. MwSt

53,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026