419,56 €/ Stückexkl. MwSt
499,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 68.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 199 kN |
Statische Belastung | 180 kN |
Mit Dichtung | Nein |