Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3303-BD-XL-TVH

  • ERIKS:13243548
  • Hersteller:3303-BD-XL-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,80 €/ Stückexkl. MwSt

46,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
13.1 kN
Gewicht
0.177 kg
Mit Dichtung
Nein