Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3209-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:11832227
  • Hersteller:062774840-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,54 €/ Stückexkl. MwSt

75,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
39 kN
Gewicht
0.622 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

87,08 €/ Stückexkl. MwSt

103,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026