63,54 €/ Stückexkl. MwSt
75,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 8.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 8.3 rpm |
Gewicht | 0.622 kg |
Mit Dichtung | Nein |
87,08 €/ Stückexkl. MwSt
103,63 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026