Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4208-BB-TVH

  • ERIKS:11668956
  • Hersteller:219434940000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

51,96 €/ Stückexkl. MwSt

61,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
4200
Typ
4208
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
42 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Alternativen

53,10 €/ Stückexkl. MwSt

63,19 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026