Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung 24034-BE-XL-2VSR

  • ERIKS:14181842
  • Hersteller:075583623-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.436,65 €/ Stückexkl. MwSt

1.709,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.48 kN
Dynamische Belastung
940 kN
Grenzdrehzahl
600 rpm