10.789,72 €/ Stückexkl. MwSt
12.839,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 200 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 8.1 kN |
Dynamische Belastung | 4.5 kN |
Grenzdrehzahl | 920 rpm |
Referenzdrehzahl | 495 rpm |