1.197,54 €/ Stückexkl. MwSt
1.425,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.86 kN |
Dynamische Belastung | 1.16 kN |
Grenzdrehzahl | 2.14 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.33 rpm |
1.747,32 €/ Stückexkl. MwSt
2.079,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026