Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23284-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:14182921
  • Hersteller:084312092-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24.991,38 €/ Stückexkl. MwSt

29.739,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
760 mm
Breite
272 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
12.3 kN
Dynamische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
770 rpm
Referenzdrehzahl
340 rpm