1.268,20 €/ Stückexkl. MwSt
1.509,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.91 kN |
Dynamische Belastung | 1.46 kN |
Grenzdrehzahl | 2.21 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.28 rpm |
1.719,42 €/ Stückexkl. MwSt
2.046,11 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026