Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23060-BE-XL

  • ERIKS:12333951
  • Hersteller:065549066-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.874,77 €/ Stückexkl. MwSt

3.420,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.45 kN
Dynamische Belastung
2.16 kN
Grenzdrehzahl
1.57 rpm
Referenzdrehzahl
980 rpm
Alternativen

3.688,61 €/ Stückexkl. MwSt

4.389,45 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026