Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23024-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:11831978
  • Hersteller:167063740030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

284,61 €/ Stückexkl. MwSt

338,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
580 kN
Dynamische Belastung
430 kN
Grenzdrehzahl
3.95 rpm
Referenzdrehzahl
2.8 rpm