Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22252-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13251327
  • Hersteller:22252-BEA-XL-MB1-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.463,35 €/ Stückexkl. MwSt

6.501,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
130 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.45 kN
Dynamische Belastung
2.6 kN
Grenzdrehzahl
1.72 rpm
Referenzdrehzahl
1.07 rpm