81,80 €/ Stückexkl. MwSt
97,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 155 kN |
Dynamische Belastung | 160 kN |
Grenzdrehzahl | 8.1 rpm |
Referenzdrehzahl | 4.55 rpm |
119,67 €/ Stückexkl. MwSt
142,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026