Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24140-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251517
  • Hersteller:24140-BE-XL-K30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.457,23 €/ Stückexkl. MwSt

2.924,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
140 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2.8 kN
Dynamische Belastung
1.88 kN
Grenzdrehzahl
1.78 rpm
Referenzdrehzahl
840 rpm
Alternativen

2.425,67 €/ Stückexkl. MwSt

2.886,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026