Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24136-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251514
  • Hersteller:24136-BE-XL-K30-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.620,59 €/ Stückexkl. MwSt

1.928,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
118 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2.17 kN
Dynamische Belastung
1.46 kN
Grenzdrehzahl
2 rpm
Referenzdrehzahl
980 rpm
Alternativen

2.002,96 €/ Stückexkl. MwSt

2.383,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026