Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23940-S-K-MB-C4

  • ERIKS:14178015
  • Hersteller:019041799-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.023,28 €/ Stückexkl. MwSt

1.217,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
60 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.07 kN
Dynamische Belastung
550 kN
Grenzdrehzahl
2.8 rpm
Referenzdrehzahl
1.65 rpm