Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23288-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:14183401
  • Hersteller:088348873-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28.643,75 €/ Stückexkl. MwSt

34.086,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
790 mm
Breite
280 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
13.2 kN
Dynamische Belastung
8.3 kN
Grenzdrehzahl
730 rpm
Referenzdrehzahl
320 rpm