3.799,48 €/ Stückexkl. MwSt
4.521,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 121 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Dynamische Belastung | 2.3 kN |
Grenzdrehzahl | 1.48 rpm |
Referenzdrehzahl | 920 rpm |
4.175,71 €/ Stückexkl. MwSt
4.969,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026