Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23030-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625648
  • Hersteller:019006519-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

471,46 €/ Stückexkl. MwSt

561,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
56 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
880 kN
Dynamische Belastung
630 kN
Grenzdrehzahl
3.25 rpm
Referenzdrehzahl
2.21 rpm