261,38 €/ Stückexkl. MwSt
311,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 45 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 530 kN |
Dynamische Belastung | 400 kN |
Grenzdrehzahl | 4.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |