Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22324-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:12625533
  • Hersteller:019000871-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

782,22 €/ Stückexkl. MwSt

930,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
86 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.17 kN
Dynamische Belastung
1.08 kN
Grenzdrehzahl
2.85 rpm
Referenzdrehzahl
2 rpm
Alternativen

1.152,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.371,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026