9.233,41 €/ Stückexkl. MwSt
10.987,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 140 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.25 kN |
Dynamische Belastung | 3.1 kN |
Grenzdrehzahl | 1.5 rpm |
Referenzdrehzahl | 900 rpm |