Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22248-BE-XL-K

  • ERIKS:13251322
  • Hersteller:22248-BE-XL-K
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.712,24 €/ Stückexkl. MwSt

4.417,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
120 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2.9 kN
Dynamische Belastung
2.23 kN
Grenzdrehzahl
1.9 rpm
Referenzdrehzahl
1.2 rpm
Alternativen

4.288,05 €/ Stückexkl. MwSt

5.102,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026