Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22230-E1-XL-K

  • ERIKS:11660403
  • Hersteller:190005450000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

719,29 €/ Stückexkl. MwSt

855,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
73 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.21 kN
Dynamische Belastung
1.01 kN
Grenzdrehzahl
2.9 rpm
Referenzdrehzahl
2.05 rpm
Alternativen

1.034,24 €/ Stückexkl. MwSt

1.230,75 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026