Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21318-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:12625266
  • Hersteller:021942773-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

257,51 €/ Stückexkl. MwSt

306,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
415 kN
Dynamische Belastung
380 kN
Grenzdrehzahl
4.85 rpm
Referenzdrehzahl
3.6 rpm
Alternativen

330,72 €/ Stückexkl. MwSt

393,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026