Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 21317-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625259
  • Hersteller:019014805-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,05 €/ Stückexkl. MwSt

269,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
213
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
375 kN
Dynamische Belastung
345 kN
Grenzdrehzahl
5.2 rpm
Referenzdrehzahl
3.8 rpm