6.239,50 €/ Stückexkl. MwSt
7.425,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Breite gesamt | 208 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2.7 kN |
Statische Belastung | 415 kN |
Grenzdrehzahl | 2.03 rpm |