3.942,28 €/ Stückexkl. MwSt
4.691,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 310 mm |
Breite gesamt | 182 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.98 kN |
Statische Belastung | 310 kN |
Grenzdrehzahl | 2.35 rpm |