Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30234-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183268
  • Hersteller:087699931-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.189,07 €/ Stückexkl. MwSt

3.794,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser Außenring
310 mm
Breite gesamt
114 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.19 kN
Statische Belastung
162 kN
Grenzdrehzahl
2.5 rpm