Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20311-TVP

  • ERIKS:23219458
  • Hersteller:20311-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

339,38 €/ Stückexkl. MwSt

403,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
138 kN
Dynamische Belastung
120 kN
Grenzdrehzahl
5.4 rpm