Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7304-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24205908
  • Hersteller:7304-B-XL-2RS-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,58 €/ Stückexkl. MwSt

120,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
20.4 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Mit Dichtung
Ja