Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7319-B-XL-JP

  • ERIKS:11668579
  • Hersteller:191180900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

513,45 €/ Stückexkl. MwSt

611,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
189 kN
Statische Belastung
167 kN
Referenzdrehzahl
3.8 rpm
Grenzdrehzahl
4.4 rpm
Gewicht
6.094 kg
Mit Dichtung
Nein