128,44 €/ Stückexkl. MwSt
152,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6010 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 18.5 kN |
Statische Belastung | 13.3 kN |
Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
333,41 €/ Stückexkl. MwSt
396,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026