615,35 €/ Stückexkl. MwSt
732,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 542 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Höhe | 72.8 mm |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
Referenzdrehzahl | 3550 rpm |