Eriks
FAG

FAG 7224-B-XL-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 120 mm ID, 215 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12624769
  • Hersteller:7224-B-TVP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

371,10 €/ Stückexkl. MwSt

441,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
182 kN
Statische Belastung
178 kN
Referenzdrehzahl
3700 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
5.395 kg
Mit Dichtung
Nein