Eriks
FAG

FAG 7219-B-XL-MP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 95 mm ID, 170 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:11668504
  • Hersteller:167255730000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

321,66 €/ Stückexkl. MwSt

382,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
106 kN
Referenzdrehzahl
4450 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
2.98 kg
Mit Dichtung
Nein