Eriks
FAG

FAG 7218-B-XL-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668500
  • Hersteller:190032000000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

174,82 €/ Stückexkl. MwSt

208,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
4550 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Gewicht
2.19 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

242,49 €/ Stückexkl. MwSt

288,56 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026