Eriks
FAG

FAG 7211-B-XL-JP, Schrägkugellager, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:11668471
  • Hersteller:191150590000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

56,24 €/ Stückexkl. MwSt

66,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Referenzdrehzahl
6800 rpm
Grenzdrehzahl
9200 rpm
Gewicht
0.625 kg
Mit Dichtung
Nein