47,85 €/ Stückexkl. MwSt
56,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Referenzdrehzahl | 9600 rpm |
Grenzdrehzahl | 13400 rpm |
Gewicht | 0.282 kg |
Mit Dichtung | Nein |
59,67 €/ Stückexkl. MwSt
71,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026