Eriks
FAG

FAG 7206-B-XL-TVP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668454
  • Hersteller:019003153-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

43,05 €/ Stückexkl. MwSt

51,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
23.1 kN
Statische Belastung
14.1 kN
Referenzdrehzahl
11200 rpm
Grenzdrehzahl
15800 rpm
Gewicht
0.196 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

52,64 €/ Stückexkl. MwSt

62,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026