Eriks
FAG

FAG 7201-B-XL-TVP-P5-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 12 mm ID, 32 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12624663
  • Hersteller:7201-B-TVP-P5-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

63,54 €/ Stückexkl. MwSt

75,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
7.9 kN
Statische Belastung
3.55 kN
Referenzdrehzahl
21100 rpm
Grenzdrehzahl
33000 rpm
Gewicht
0.035 kg
Mit Dichtung
Nein