Eriks
FACOM

FACOM Werkzeugsatz - 57.JE5 -Satz Starterschlüssel 12-kant, metrische Maße

  • ERIKS:23446665
  • Hersteller:57.JE5
Image 1
SATZ MIT 5 STARTER- UND BLOCKSCHLÜSSELN, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Starter- und Blockschlüssel: Durch die Halbmondform lassen sich Muttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind.
-Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
-Inhalt für 57.JE5
57.10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 19x22
Zur Liste hinzufügen

179,50 €/ Stückexkl. MwSt

213,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
57.JE5
Gesamtzahl der Werkzeuge
5