Eriks
FACOM

FACOM Vorschlaghammer - 200C.26 - Hammer mit Kohlenstofffaserstiehl 25mm

  • ERIKS:23448758
  • Hersteller:200C.26
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.
Zur Liste hinzufügen

19,60 €/ Stückexkl. MwSt

23,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
200C
Gewicht
345 g
Durchmesser
25 mm
Länge
245 mm