Eriks
FACOM

FACOM Umschaltknarre mit Handgriff Typ Nr. K.154B

  • ERIKS:23447886
  • Hersteller:K.154B
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315. Kleiner Rückstellwinkel: 5° (1/72°-Drehung). Großes Anzugsmoment möglich durch 17 zugreifende Zähne. Sicherheitsarretierung mit Stift. Ausführung: verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Anschlussmaß
3/4 in
Länge
548 mm
Gewicht
2400 g