ATX - PROTWIST®-SCHRAUBENDREHER FÜR TORX®-SCHRAUBEN
Gemäß Torx®-Spezifikationen.
ATXR - PROTWIST®-SCHRAUBENDREHER FÜR RESISTORX®-SCHRAUBEN
Gemäß Resistorx®-Spezifikationen.
ATXRP - TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS TORX PLUS®
Conforme aux spécifications Tamper Resistant Torx Torx Plus®.
-Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
-Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
-Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
-Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
-Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
-Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.