Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, 218 mm LG, 12 x 13 mm WD

  • ERIKS:23448128
  • Hersteller:55A.12X13
Image 1
-Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. -Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten.
-Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

15,70 €/ Stückexkl. MwSt

18,68 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench