Eriks
FACOM

FACOM Taschenmesser - 840.F - mit Blockierung

  • ERIKS:12432531
  • Hersteller:840.FPB
Image 1
-Schneiden aus poliertem Edelstahl.Ein Teil der Klinge ist glatt für präzise Schnitte und ein anderer Teil der Klinge ist gezahnt für kräftige Schnitte.
-Schnelles Öffnen, mit einer einzigen Hand.
-Spitze am Messerende: Glasbruchfunktion.
-Sicherheit: Klingensicherung.
-Universal-Aufhängeöse.
-Mit Gürtelclip für einfache Aufbeharung direkt am Gürtel.
-Schneidenlänge: 77 mm,Länge zusammengeklappt: 115 mm.
-Gesamtlänge: 186 mm.
-Lieferung im senkrechten Nylonetui, am Gürtel einhakbar.
Zur Liste hinzufügen

53,66 €/ Stückexkl. MwSt

63,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
840.F