SWINGO 90® AUTOMATISCHER ABSTREIBER UND SCHNEIDER
-2 Funktionen: Schneiden und Abisolieren.
-Pistolengriff für die optimale Position zum Abisolieren und Schneiden großer Mengen.
-Abisolierkapazität: 0,02 bis 10 mm² (AWG: 32 – 8).
-Abisolierlänge einstellbar von 3 bis 18 mm.
-Integrierte Schneidfunktion: - Schneiden von Einzellitzen bis zu 1,5 mm². - Schneiden von bis zu: 10 mm² mehradrigem Draht.
-Langlebig und leicht für intensive Arbeit, getestet auf über 150.000 Zyklen. Doppelt so stark wie Standard-Nylon/PA6. 793910: Set mit 2 Ersatzpads.